Referencias
Festo:MFH-5/2-D-1-FR-C
Rubix:798197286000
fabricante:151016
EAN:4052568010508

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/2-D-1-FR-C
Electroválvula MFH-5/2-D-1-FR-C Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal estándar=1200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x45x101 mm |
|---|---|
| Peso neto | 359 g |
| Tipo | válvula normalizada iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,22 € Sin IVA
/ unidad
146,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días