SYA7540-03F

SYA3000/5000/7000, válvula neumática de 5 puertos / montada en base

Ver información técnica
Referencias
SMC:SYA7540-03F
Rubix:799241108000
fabricante:SYA7540-03F
brand logo
Resumen técnico
Tiposya3000/5000/7000, 5 port air operated valve / base mounted
Número de puertos5

Detalles de producto : SYA7540-03F


Las válvulas neumáticas de 5 orificios SYA están disponibles en versión de paso por el cuerpo o con montaje en base. El SYA utiliza los mismos colectores que la serie SY (estilo no enchufable) para los tipos 20, 41, 42 y 45. Los racores de conexión rápida están disponibles en los modelos de paso por el cuerpo. Los tipos de rosca disponibles son Rc, G, NPT o NPTF.

Cualidades

Válvula neumática de 5 orificios serie SYA3000/5000/7000. Montada sobre base. Accionamiento normal (sin bloqueo).

Información técnica


Atributos
Tiposya3000/5000/7000, 5 port air operated valve / base mounted
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,67 Sin IVA
/ unidad
161,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días