GRLA-M5-QS-6-RS-D

Válvula de retención de mariposa GRLA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-M5-QS-6-RS-D
Rubix:756200416113
fabricante:197578
EAN:4052568045333
GRLA-M5-QS-6-RS-D One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-M5-QS-6-RS-D


Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-M5-QS-6-RS-D con tornillo moleteado y contratuerca. Función de la válvula=comprobación de estrangulación del aire de escape, Conexión neumática 1=QS-6, Conexión neumática 2=M5, Elemento de ajuste=tornillo moleteado, Tipo de montaje=enroscable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x11x30 mm
Peso neto17,32 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
18,07 € Sin IVA
/ unidad
21,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días