OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P

Vacuum Generator

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P
Rubix:798203490000
fabricante:538831
EAN:4052568176600
OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P Vacuum generator
Resumen técnico
Tipoovem-05-h-b-qo-ce-n-2p vacuum generator
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P


Vacuum generator OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=20 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Standard)
Vacuum generator OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P 538831

Información técnica


Atributos
Peso neto654,5 g
Tipoovem-05-h-b-qo-ce-n-2p vacuum generator
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,94 Sin IVA
/ unidad
788,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días