NAS-1/4-01-VDMA

NAS subbase individual

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NAS-1/4-01-VDMA
Rubix:798532529000
fabricante:161109
EAN:4052568004514
NAS-1/4-01-VDMA Individual sub-base

Resumen técnico

Tiposubbase individual según iso 15407-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NAS-1/4-01-VDMA


Placa base individual NAS-1/4-01-VDMA Conexiones laterales. Basado en la norma = ISO 15407-1, Medio de funcionamiento = Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4], Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje = Es posible el funcionamiento con lubricación (posteriormente es necesario para el funcionamiento posterior), Peso del producto = 160 g, Tipo de fijación = con orificio pasante

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x50x42 mm
Peso neto172,3 g
Tiposubbase individual según iso 15407-1
23,12 € Sin IVA
/ unidad
27,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días