Referencias
Festo:VABM-L1-14S-G14-3
Rubix:798203232000
fabricante:566619
EAN:4052568100520

Documentos
Detalles de producto : VABM-L1-14S-G14-3
Regleta de distribución VABM-L1-14S-G14-3 Dimensión de la rejilla=16 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x80x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 169 g |
| Tipo | regleta de conectores para vuvg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,50 € Sin IVA
/ unidad
74,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días