Referencias
Uvex:6006010
Rubix:799201606000
fabricante:6006010
EAN:4048612032640





Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Detalles de producto : GUANTE T-10 PHYNOMIC WET
La gama de guantes Uvex phynomic es sinónimo de perfección en 3 dimensiones: ajuste perfecto, funciones óptimas y pureza absoluta. La norma garantiza la protección y el bienestar del portador. (Certificado sin DMF, sin TEA y sin disolvente) La versión húmeda del Uvex phynomic tiene un recubrimiento de aqua-polímero que proporciona una protección adicional contra la humedad y una excelente destreza durante los trabajos de montaje. Norma EN388
Cualidades
Producto transpirable. Producto alergénico (certificación ProDerm). Producto con buena adherencia en ambientes secos y húmedos. Producto que garantiza una excelente destreza.
Aplicaciones
Aeronáutica. Industria plástica y mecánica. Construcción. Mantenimiento. Proveedor de energía. Automoción y Transporte. Electrónica.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | húmedo |
| Embalaje | 10 |
| Material | poliamida/ spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días