Referencias
Tegera:811-8
Rubix:798979761000
EAN:7392626008014


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 811
Los guantes ESD Tegera 811 combinan un recubrimiento de PU y un tejido fino para satisfacer las necesidades de los entornos electrostáticos. Su estructura ligera garantiza una sensación fina y cómoda. Son adecuados para operaciones que requieren una manipulación delicada.
Características :
Estos guantes finos están diseñados para trabajos que exigen un control preciso de los gestos en ambiente electrostático. Su tejido fino de galga 15 aporta una sensación suave y flexible, mientras que la palma recubierta de PU contribuye a un mejor agarre en manipulaciones delicadas. Su textil ligero limita la fatiga en el uso prolongado y el color del puño facilita la identificación de las tallas. Su estructura antiestática es adecuada para zonas con atmósfera controlada.
Especificaciones :
- Tipo : guantes antiestáticos.
- Categoría EPI : 2.
- Numerosas tallas disponibles.
- Material del forro : carbono, nylon.
- Construcción : tejido sin costuras.
- Puño : borde enrollado.
- Galga del tejido : 15.
- Recubrimiento : liso, 3/4.
- Material de recubrimiento : PU.
- Longitud : 220 à 250 mm.
- Color : gris.
Normas :
Los 811 están certificados CE como EPI conforme al reglamento (UE) 2016/425. Se prueban conforme a las siguientes normas :
- EN ISO 21420:2020 : define los requisitos generales relativos al diseño ergonómico y la inocuidad de los guantes. Estos guantes obtienen 5/5 en destreza.
- EN 388:2016+A1:2018 (3131X) : especifica los niveles de resistencia mecánica relacionados con la abrasión (3), el corte (1), el desgarro (3) y la perforación (1).
- IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω) : regula la protección frente a descargas electrostáticas en zonas sensibles.
- EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω) : se refiere a las propiedades electrostáticas destinadas a atmósferas inflamables.
Características :
Estos guantes finos están diseñados para trabajos que exigen un control preciso de los gestos en ambiente electrostático. Su tejido fino de galga 15 aporta una sensación suave y flexible, mientras que la palma recubierta de PU contribuye a un mejor agarre en manipulaciones delicadas. Su textil ligero limita la fatiga en el uso prolongado y el color del puño facilita la identificación de las tallas. Su estructura antiestática es adecuada para zonas con atmósfera controlada.
Especificaciones :
- Tipo : guantes antiestáticos.
- Categoría EPI : 2.
- Numerosas tallas disponibles.
- Material del forro : carbono, nylon.
- Construcción : tejido sin costuras.
- Puño : borde enrollado.
- Galga del tejido : 15.
- Recubrimiento : liso, 3/4.
- Material de recubrimiento : PU.
- Longitud : 220 à 250 mm.
- Color : gris.
Normas :
Los 811 están certificados CE como EPI conforme al reglamento (UE) 2016/425. Se prueban conforme a las siguientes normas :
- EN ISO 21420:2020 : define los requisitos generales relativos al diseño ergonómico y la inocuidad de los guantes. Estos guantes obtienen 5/5 en destreza.
- EN 388:2016+A1:2018 (3131X) : especifica los niveles de resistencia mecánica relacionados con la abrasión (3), el corte (1), el desgarro (3) y la perforación (1).
- IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω) : regula la protección frente a descargas electrostáticas en zonas sensibles.
- EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω) : se refiere a las propiedades electrostáticas destinadas a atmósferas inflamables.
A glove for work where ESD protection is required. Palm dipped with PU provides precision.
Cualidades
- Reduce la fatiga durante un uso prolongado gracias a un tejido fino, flexible y transpirable.
- Reduce los riesgos de descargas electrostáticas gracias a su diseño ESD.
- Mejora la precisión en manipulaciones finas gracias al recubrimiento de PU.
- Facilita una organización eficiente del inventario gracias al marcado de tallas por color.
- Reduce los riesgos de descargas electrostáticas gracias a su diseño ESD.
- Mejora la precisión en manipulaciones finas gracias al recubrimiento de PU.
- Facilita una organización eficiente del inventario gracias al marcado de tallas por color.
Aplicaciones
Los Tegera 811 son adecuados para tareas realizadas en entornos secos o limpios, donde la protección contra las cargas electrostáticas es esencial. Están indicados para la manipulación ligera en los sectores de la electrónica, la automoción y las tecnologías de precisión. Se utilizan para el ensamblaje fino, el control de calidad, la inspección o los trabajos de instalación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | si |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,92 € Sin IVA
/ unidad
9,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días