GUANTE T-11 PHYNOMIC WET

Uvex phynomic húmedo

Ver información técnica
Referencias
Uvex:6006011
Rubix:799200723000
fabricante:6006011
EAN:4048612033340
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño11
Recubrimiento de los guantespolímero
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 PHYNOMIC WET


La gama de guantes Uvex phynomic es sinónimo de perfección en 3 dimensiones: ajuste perfecto, funciones óptimas y pureza absoluta. La norma garantiza la protección y el bienestar del portador. (Certificado sin DMF, sin TEA y sin disolvente) La versión húmeda del Uvex phynomic tiene un recubrimiento de aqua-polímero que proporciona una protección adicional contra la humedad y una excelente destreza durante los trabajos de montaje. Norma EN388

Cualidades

Producto transpirable. Producto alergénico (certificación ProDerm). Producto con buena adherencia en ambientes secos y húmedos. Producto que garantiza una excelente destreza.

Aplicaciones

Aeronáutica. Industria plástica y mecánica. Construcción. Mantenimiento. Proveedor de energía. Automoción y Transporte. Electrónica.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantespolímero
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalpoliamida
ESDno
Contacto con alimentosno
Entorno de usohúmedo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 Sin IVA
/ unidad
4,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (6)