Guante PU 1st Grey - 2100250
Tamaño | 6 |
---|---|
Revestimiento | Poliuretano |
Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Tamaño | 6 |
---|---|
Revestimiento | Poliuretano |
Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Material Principal | Poliamida |
ESD | No |
Contacto con alimentos | No |
Entorno de uso | Seco |
Longitud | 250 mm |
Material | Poliamida |
En stock; entrega ≈24/48h