GUANTE T-11 PHYNOMIC C3

Uvex phynomic C3

Ver información técnica

Referencias

Uvex:6008011
Rubix:799200697000
fabricante:6008011
EAN:4048612043523
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 PHYNOMIC C3


Guante multiuso, muy ligero, que ofrece una buena protección contra los cortes. Su recubrimiento de espuma de aqua-polímero, con recubrimiento adecuado en ambientes secos y ligeramente húmedos, es muy flexible. Conforme a la norma Uvex, está garantizado sin sustancias nocivas y es apto para personas alérgicas. Norma EN388.

Cualidades

Buena protección contra cortes. Excelente destreza. Excelente agarre en ambiente seco. Muy buena transpirabilidad.

Aplicaciones

Montaje de precisión. Trabajo de precisión.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalpoliamida
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantespolímero
Materialpoliamida/ spandex/ hppe/ fibra de vidrio
8,00 € Sin IVA
/ unidad
9,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño