GUANTE T-11 8808

TEGERA® 8808 INFINITY

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8808-11
Rubix:798783943000
EAN:7340118319827
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 8808


Guante de protección al corte, tacto único y agarre para trabajos con aceites. Tejido con tecnología CRF® 15G, protección al corte nivel D. Microespuma de nitrilo, agarre seguro en superficies secas y aceitosas. Anatómico, recubrimiento de nitrilo flexible 3/4, comodidad inigualable. Unión pulgar reforzada para mayor durabilidad. Resistente al calor por contacto hasta 100°C. Sin DMF (DMFa).EN 388:2016, 4X43D EN 407:2004, X1XXXX
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C,Approved for handling foodstuffs,Reinforcement between index finger and thumb,Oil and grease resistant,Anatomically designed

Aplicaciones

Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Sheet-metal work,Concrete work,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Metalwork,Glass industry work,Repair work,Paper industry work,Service work,Shop work

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corted
Material Principalpolietileno
Contacto con alimentossi
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialcrf technology / glass fibre thread / nylon / spandex
103,68 € Sin IVA
/ 6 unidades
125,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Tamaño