AS2052FS-06A

Con indicador compacto, en línea – AS*2FS-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2052FS-06A
Rubix:799243519000
fabricante:AS2052FS-06A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor instantáneo (de un toque) con bloqueo por empuje
Tiporegulador de caudal compacto en línea con miniindicador y escala
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2052FS-06A


El uso de reguladores de caudal SMC con racores de un toque integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad), así como con regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de aplicaciones.

Cualidades

Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 3,2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4"Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor instantáneo (de un toque) con bloqueo por empuje
Tiporegulador de caudal compacto en línea con miniindicador y escala
Materiallatón (niquelado químico)
Serieas-fsa
20,06 € Sin IVA
/ unidad
24,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días