AS2301FG-02-06

Universal - AS*3*1FG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AS2301FG-02-06
Rubix:799255185000
fabricante:AS2301FG-02-06
brand logo
Resumen técnico
Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AS2301FG-02-06


Adecuado para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde los lavados podrían degradar los controles de flujo estándar, como en la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el acoplamiento one-touch de SMC, disponible para tamaños de tubería desde 4mm hasta 12mm OD.

Cualidades

Acero inoxidable 303 Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior aplicable de la tubería (O.D.): Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Materialpbt (cuerpo a, cuerpo del codo, aguja, pomo); nbr (junta en u, junta, junta tórica); pom, acero inoxidable (casete); pom (espaciador); nbr; acero inoxidable (junta); sus303 (cuerpo b, aguja, guía de aguja, anillo de asiento, tuerca de bloqueo)
Serieas-fg
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 Sin IVA
/ unidad
28,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días