Referencias
SMC:AS2002F-06
Rubix:798184873000
fabricante:AS2002F-06
EAN:3618035546102

Documentos
Detalles de producto : AS2002F-06
El uso de reguladores de caudal SMC con racores de inserción rápida integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), además de estilos opcionales acodado y universal (mayor flexibilidad) y de regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, En línea, Compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | conector de inserción rápida (one-touch) |
|---|---|
| Tipo | regulador de velocidad (tipo en línea) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,01 € Sin IVA
/ unidad
14,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h