AS4301F-04-10

Universal - AS*3*1F

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS4301F-04-10
Rubix:799253978000
fabricante:AS4301F-04-10
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor de conexión rápida (push to connect)
Tipoas4301f-04-10
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS4301F-04-10


El uso de controles de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como en métrico R(PT) y con tamaños de tubo desde Ø 3.2 mm hasta Ø 12 mm OD (métrico) y Ø 1/8" a Ø 1/2" OD (pulgada), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y meter-in y meter-out, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Tamaño de puerto: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor de conexión rápida (push to connect)
Tipoas4301f-04-10
Materiallatón (niquelado químicamente)
Flujo94800 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto1/2
22,13 € Sin IVA
/ unidad
26,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días