Rodamiento de rodillos cónicos SNR FC12025S09, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 37 mm
Unit Wheel Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:FC12025S09
Rubix:306003700106


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 37 mm |
Documentos
Detalles de producto : FC 12025 S09
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Serie | fc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días