Rodamiento de rodillos cónicos FAG T7FC095-XL, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 33 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:T7FC095-XL
Rubix:798139449000
fabricante:0925467810000
EAN:4064328809826
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T7FC095-XL


Rodamientos de rodillos cónicos T, medidas principales según DIN ISO 355, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas

Cualidades

-Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Peso neto5230 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Seriet7fc
Jaulaacero
Velocidad límite4400 rpm
Anchura de rodamiento total49 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r400000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr325000 N
899,03 Sin IVA
/ unidad
1087,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas