Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM361649, Diámetro interior: 342.9 mm | Anchura: 66.675 mm

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:LM361649
Rubix:536164900001
fabricante:100146509
EAN:0053893605029
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior342.9 mm
Anchura66.675 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LM 361649


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)68,326x450,85x450,85 mm
Peso con embalaje18669,9 g
Diámetro interior342.9 mm
Anchura66.675 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm361649
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total66.675 mm
Carga estática básica, radial - C0r2210000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr174000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.825,45 Sin IVA
/ unidad
13.098,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas