Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32956, Diámetro exterior: 380 mm | Diámetro interior: 280 mm | Anchura: 48 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:32956
Rubix:032956000001
fabricante:100206551
EAN:0053893559124


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 32956
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Típicamente se monta en pares opuestos en un eje.
Cualidades
Cono y copa simples. La jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63,5x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19932 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 93,726x400,05x400,05 mm |
| Peso con embalaje | 19931,8 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4933,87 € Sin IVA
/ unidad
5969,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días