RACOR UNION RECTO 8-10

UNIÓN RECTA DESIGUAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853168
Rubix:798940782000
EAN:3660338093401
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 8
Resumen técnico
Conexión 18
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 8-10


Racor recto unión-reducción enchufable tubo 10mm - 8mm

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialpolímero
Longitud39.4 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidocompressed air and fluids
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,18 Sin IVA
/ unidad
9,90 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h