KQ2R05-07A

KQ2R, Reductor enchufable de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2R05-07A
Rubix:799250915000
EAN:3618036052657
brand logo

Resumen técnico

Conexión 19.1
Materialtereftalato de polibutileno (pbt), latón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2R05-07A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Conexión 19.1
Materialtereftalato de polibutileno (pbt), latón
Longitud9 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorblanco
Conexión 26.35
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoaire comprimido (neumático); agua (limitada)
Diámetro exterior de tubo métrico4.76 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6.35 mm
4,79 € Sin IVA
/ unidad
5,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días