RACOR RECTO REDUCTOR CON TRINQUETE REDUCTION - 6 - 12 12 - 6

UNIÓN RECTA DESIGUAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858826
Rubix:798941425000
EAN:3660338138966
REDUCER Exterior tube diameter mm 12
Resumen técnico
Conexión 112
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO REDUCTOR CON TRINQUETE REDUCTION - 6 - 12 12 - 6


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
858826 12-6 Cuerpo de metal

Información técnica


Atributos
Conexión 112
Materialpolímero
Longitud46.4 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,05 Sin IVA
/ unidad
6,11 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h