REGULADOR FILTRO MULTIFIX C/MANOMETRO BG1 0,5-10BAR G3/8
unidades filtro-regulador multifix
Ver información técnicaReferencias
Riegler:C 12-K 10-HA
Rubix:799300163000
fabricante:100474
EAN:4047322344883

Detalles de producto : REGULADOR FILTRO MULTIFIX C/MANOMETRO BG1 0,5-10BAR G3/8
Regulador de filtro de serie Multifix
Características: Con depósito de policarbonato y manómetro. Regulador de presión modelo membrana, independiente de la presión de entrada, retroajustable, con ventilación secundaria en combinación con un separador centrífugo. El ajuste de presión se puede fijar apretando la rueda de mano.
Aplicación: Para purificar y regular el aire comprimido en herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y mucho más.
Nota: Medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.
Características: Con depósito de policarbonato y manómetro. Regulador de presión modelo membrana, independiente de la presión de entrada, retroajustable, con ventilación secundaria en combinación con un separador centrífugo. El ajuste de presión se puede fijar apretando la rueda de mano.
Aplicación: Para purificar y regular el aire comprimido en herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y mucho más.
Nota: Medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 431 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 1500 l/min |
| Tamaño de diseño | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,35 € Sin IVA
/ unidad
83,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
