MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS

Válvula de control del filtro MS4-LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
Rubix:798198826000
fabricante:529156
EAN:4052568084882
MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS


Filtro regulador MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS 12 bar de presión máxima de salida, 40 µm Filtro, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, recipiente de plástico con protección de recipiente de plástico, purga manual de condensados, sentido de circulación: de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Pomo giratorio con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)280x120x92 mm
Peso neto398,1 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialfundición a presión de aluminio
Tasa de flujo volumétrico1500 l/min
Finura de filtro40 µm
Conexión 11/4
70,00 € Sin IVA
/ unidad
84,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días