FRC-1/8-D-7-MINI

Unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1/8-D-7-MINI
Rubix:799269836000
fabricante:162754
EAN:4052568132668
FRC-1/8-D-7-MINI Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1/8-D-7-MINI


Unidad de servicio FRC-1/8-D-7-MINI Conjunto filtro/regulador/lubricador, presión máxima de salida 7 bar, filtro de 40 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje de condensado manual. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=rotativo manual

Información técnica


Atributos
Peso neto846 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Materialzinc fundición a presión
Tasa de flujo volumétrico800 l/min
Tamaño de diseño0
179,40 € Sin IVA
/ unidad
217,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días