RHE40-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:RHE40-XL
Rubix:620800661022
fabricante:0008407690000
EAN:4012802788464
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura135 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RHE40-XL


Soportes tensores RHE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura135 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de alojamiento para tensor
Anchura de rodamiento total135 mm
Longitud135 mm
Serierhe..-xl
Anchura interior45 mm
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Diámetro exterior135 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,83 Sin IVA
/ unidad
147,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días