Referencias
INA:PTUEY60-XL
Rubix:621200504022
fabricante:0009505720000
EAN:4064327886460


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 186 mm |
| Material | hierro fundido |
Documentos
Detalles de producto : PTUEY60-XL
Soportes tensores PTUEY, soportes de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 186 mm |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | unidad de alojamiento tensora |
| Anchura de rodamiento total | 186 mm |
| Longitud | 186 mm |
| Serie | ptuey..-xl |
| Anchura interior | 100 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
| Diámetro exterior | 186 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,39 € Sin IVA
/ unidad
249,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días