Referencias
SKF:P2BC 35M-CPSS-DFH
Rubix:798689014000
EAN:7316577856005


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 127 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Detalles de producto : P2BC 35M-CPSS-DFH
Las unidades de rodamientos con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de material compuesto o de fundición de metal que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Además de formar parte de una unidad, algunos soportes de pie para rodamientos de inserción están disponibles como componentes separados. La gama de SKF incluye unidades que cumplen con varias normas industriales y satisfacen muchos requisitos.
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
Aplicaciones
Para aplicaciones alimentarias y de bebidas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 127 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Anchura de rodamiento total | 40 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Altura | 93.6 mm |
| Longitud | 169 mm |
| Serie | bluerange |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21600 N |
| Anchura | 34.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,37 € Sin IVA
/ unidad
345,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días