FYTJ 35 KF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:FYTJ 35 KF
Rubix:798791618000
fabricante:98158
EAN:7316570432817
SKF FLANGED CARTRIDGE OVAL FYTJ 35 KF
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura34 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYTJ 35 KF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Constan de un rodamiento de inserción, están fijadas al eje con un manguito de fijación, que permite a los rodamientos funcionar a velocidades mayores y operar mejor en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial. El manguito de fijación no está incluido en la unidad y debe pedirse por separado.

Cualidades

- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñados para altas temperaturas y velocidades
- Aceptan cargas relativamente pesadas
- Rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x161x70 mm
Peso neto1187 g
Diámetro interior30 mm
Anchura34 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialbearing steel
Altura35 mm
Longitud161 mm
Anchura de rodamiento total30.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Diámetro exterior161 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días