Referencias
Festo:EGSS-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:799257572000
fabricante:8083818
EAN:4052568457723

Resumen técnico
| Tipo | festo 8083818 mini slide unit |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Detalles de producto : EGSS-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA
La simplicidad de la neumática ahora se combina por primera vez con las ventajas de la automatización eléctrica gracias a la Simplified Motion Series. Estos accionamientos integrados son la solución perfecta para usuarios que buscan una alternativa eléctrica para tareas de movimiento y posicionamiento muy sencillas entre dos posiciones finales mecánicas, pero que no desean el proceso de puesta en marcha de los sistemas de accionamiento eléctricos tradicionales, que a menudo puede ser bastante complejo.
Cualidades
•Sin servoaccionamiento externo
•Dos opciones de control integradas de serie
•Solución completa para movimientos sencillos entre posiciones finales mecánicas
•Puesta en marcha simplificada
•No se requiere conocimiento especial para la puesta en marcha
•Husillo de bolas de muy alta calidad con baja fricción interna
•Guía lineal rígida, de alta capacidad de carga y precisa, para absorber fuerzas laterales y aumentar la protección contra la rotación
•Dos opciones de control integradas de serie
•Solución completa para movimientos sencillos entre posiciones finales mecánicas
•Puesta en marcha simplificada
•No se requiere conocimiento especial para la puesta en marcha
•Husillo de bolas de muy alta calidad con baja fricción interna
•Guía lineal rígida, de alta capacidad de carga y precisa, para absorber fuerzas laterales y aumentar la protección contra la rotación
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo 8083818 mini slide unit |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tamaño de diseño | 45 |
| Serie | egss-bs-kf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1147,32 € Sin IVA
/ unidad
1388,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días