EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Actuador lineal de husillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:799265780000
fabricante:3013388
EAN:4052568268282
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK


Eje de husillo EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK con guía de rodamiento de bolas recirculantes, Carrera útil=100 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=12 mm, Paso del husillo=10 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño70
1456,52 € Sin IVA
/ unidad
1762,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días