MXW12-100

MXW, Mesa deslizante de precisión de gran carrera (cojinetes recirculantes) - Acoplada mecánicamente

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW12-100
Rubix:799247678000
fabricante:MXW12-100
EAN:3618036333527
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW12-100


La MXW es una mesa deslizante de largo recorrido diseñada para recorridos de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste del recorrido es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que la MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño12
924,81 € Sin IVA
/ unidad
1119,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días