Referencias

Festo:FENG-32-50-KF
Rubix:798190452000
fabricante:34493
EAN:4052568004170
FENG-32-50-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipoguía de rodamiento de bolas recirculantes
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-32-50-KF


Unidad guía FENG-32-50-KF con guía de rodamiento de bolas recirculantes, sirve para protección contra la rotación y proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=32, Carrera=50 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)221x55x99 mm
Peso neto1373 g
Tipoguía de rodamiento de bolas recirculantes
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
545,38 € Sin IVA
/ unidad
659,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días