Referencias

Festo:SLF-16-80-P-A
Rubix:798191501000
fabricante:170516
EAN:4052568139223
SLF-16-80-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini guía
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLF-16-80-P-A


Mini slide SLF-16-80-P-A diseño plano con guía de rodamiento de bolas de precisión y topes finales ajustables. Stroke=80 mm, Adjustable end-Position range/length=5 mm, Piston diameter=16 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto632,3 g
Tipomini guía
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro80 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
893,62 € Sin IVA
/ unidad
1081,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días