Referencias
Festo:DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B
Rubix:798196028000
fabricante:556625
EAN:4052568201586

Documentos
Detalles de producto : DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B
Ideal para movimientos atornillados: la combinación de unidad giratoria y cilindro lineal con movimiento controlable de forma individual o simultánea
Cualidades
- El movimiento rotativo y lineal puede controlarse de forma individual o simultánea
- Alta precisión de repetición
- Con guía de cojinete liso o de recirculación de bolas
- Con vástago pasante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1515 g |
|---|---|
| Tipo | unidad de actuador giratorio |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1729,06 € Sin IVA
/ unidad
2092,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días