Referencias
Festo:DSM-T-8-90-P-FW
Rubix:799267007000
fabricante:1564334
EAN:4052568240264

Documentos
Detalles de producto : DSM-T-8-90-P-FW
Accionamiento de paletas giratorias de doble efecto y topes fijos metálicos. El ángulo de giro es infinitamente ajustable en todo el rango de giro.
Cualidades
- Accionamiento semigiratorio de paletas
- Con eje espiga, eje hueco con brida, eje tándem de paletas rotativas y eje espiga, eje tándem de paletas rotativas y eje con brida o cojinete de alta resistencia (HD)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 206,6 g |
|---|---|
| Tipo | actuador rotativo |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Distancia de fijación entre ejes | 31 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,40 € Sin IVA
/ unidad
467,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días