DRRD-12-180-FH-Y9A

Actuador de cuarto de vuelta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DRRD-12-180-FH-Y9A
Rubix:798699355000
fabricante:2399248
EAN:4052568253943
DRRD-12-180-FH-Y9A Semi-rotary drive

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DRRD-12-180-FH-Y9A


Actuador oscilante DRRD-12-180-FH-PA Tamaño=12, Ángulo de desaceleración=32 grados, Rango de ajuste del ángulo de oscilación, ambos lados=+10 /-100 grados, Ángulo de oscilación=180 grados, Amortiguación=P: Anillos elásticos/parachoques en ambos lados

Cualidades

  • Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
  • Premium drive for very high energy absorption (load capacity and speed)
  • Very high precision and long service life
  • Many additional features such as mid-position or air and energy through-feed can be adapted
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Información técnica


Atributos
Peso neto541,22 g
Tipoactuador rotativo
Aplicaciónaplicaciones de manipulación
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
513,71 € Sin IVA
/ unidad
621,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días