Referencias
Festo:DSM-8-180-P
Rubix:798193154000
fabricante:173191
EAN:4052568142452

Documentos
Detalles de producto : DSM-8-180-P
Accionamiento de paletas giratorias de doble efecto y topes fijos metálicos. El ángulo de giro es infinitamente ajustable en todo el rango de giro.
Cualidades
- Accionamiento semigiratorio de paletas
- Con eje espiga, eje hueco con brida, eje tándem de paletas rotativas y eje espiga, eje tándem de paletas rotativas y eje con brida o cojinete de alta resistencia (HD)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 164 g |
|---|---|
| Tipo | actuador rotativo |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,54 € Sin IVA
/ unidad
269,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días