LFR-3/8-D-7-MIDI

Reductor de filtro LFR-3/8-D-7

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-3/8-D-7-MIDI
Rubix:798140534000
fabricante:162705
EAN:4052568012670
LFR-3/8-D-7-MIDI Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-3/8-D-7-MIDI


válvula reguladora de filtro LFR-3/8-D-7-MIDI Presión de salida máx. 7 bar, con cubierta protectora metálica y manómetro. Con purga manual de condensados. Tamaño=Midi, Serie=D, Seguridad de operación=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto1254,5 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialzinc fundido
Tasa de flujo volumétrico3200 l/min
Tamaño de diseño55
Finura de filtro40 µm
Conexión 1g3/8
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
152,64 € Sin IVA
/ unidad
184,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días