Referencias
Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB-A
Rubix:798201671000
fabricante:192462
EAN:4052568151980

Documentos
Detalles de producto : LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB-A
Combinación de unidad de servicio LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB-A que consta de válvula manual de encendido/apagado, filtro-regulador y módulo distribuidor, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con cerradura, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3134 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 7000 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
619,82 € Sin IVA
/ unidad
749,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días