AC50B-F10DE-D

AC20B-D a AC60B-D Filtro + Regulador

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AC50B-F10DE-D
Rubix:799242850000
fabricante:AC50B-F10DE-D
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AC50B-F10DE-D


Unidades FRL modulares. Cumple la norma ISO 8573-1:2010. Estilo de cuerpo uniforme.

Cualidades

Cumple la norma ISO 8573-1:2010. Tamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40, 50, 60.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Materialpolicarbonato
Tamaño de diseño50
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g 1 in
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,83 Sin IVA
/ unidad
155,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días