FRC-3/8-D-7-O-MINI

Unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-3/8-D-7-O-MINI
Rubix:798198269000
fabricante:192632
EAN:4052568152734
FRC-3/8-D-7-O-MINI Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-3/8-D-7-O-MINI


Unidad de servicio FRC-3/8-D-7-O-MINI. Combinación filtro-regulador/engrasador, presión máxima de salida 7 bar, filtro de 40 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje de condensado manual. Sin manómetro. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=giratorio manual

Información técnica


Atributos
Peso neto728 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1500 l/min
Tamaño de diseño0
168,18 € Sin IVA
/ unidad
203,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días