Referencias
Festo:FRC-1/2-D-O-MIDI
Rubix:798197581000
fabricante:162742
EAN:4052568132545

Documentos
Detalles de producto : FRC-1/2-D-O-MIDI
Unidad de servicio FRC-1/2-D-O-MIDI, combinación filtro/regulador/lubricador, filtro 40 µm, con protector metálico del vaso. Con purga de condensado manual. Sin manómetro. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Purgador de condensado=rotativo manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1903 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 2600 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,12 € Sin IVA
/ unidad
278,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días