Referencias
Festo:FRC-3/4-D-MIDI-A
Rubix:798197576000
fabricante:162737
EAN:4052568132491

Documentos
Detalles de producto : FRC-3/4-D-MIDI-A
Unidad de servicio FRC-3/4-D-MIDI-A combinación filtro/regulador/lubricador, Filtro de 40 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje automático de condensado. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1878,7 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 2600 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,83 € Sin IVA
/ unidad
373,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días