MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Unidad de servicio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B
Rubix:799147747000
fabricante:8098367
EAN:4052568609061
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B


Válvula on/off de accionamiento manual para presurización y escape de sistemas neumáticos

Cualidades

-Para aire comprimido filtrado y sin lubricar
La presión de alimentación puede abrirse y cerrarse
La presión de salida puede ajustarse sin escalonamiento dentro del rango de regulación de presión

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico5300 l/min
Tamaño de diseño6
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.50 °C
198,78 € Sin IVA
/ unidad
240,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días