FRC-1/8-D-MINI-KE-A

Combinación de unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1/8-D-MINI-KE-A
Rubix:798197842000
fabricante:185828
EAN:4052568145866
FRC-1/8-D-MINI-KE-A Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1/8-D-MINI-KE-A


Combinación de unidad de servicio FRC-1/8-D-MINI-KE-A que consta de filtro-regulador, lubricador, válvula on/off con bobina solenoide 24 V DC sin zócalo, y válvula de acumulación de presión con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensados y protector metálico del vaso. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto1564 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico550 l/min
Tamaño de diseño0
512,05 € Sin IVA
/ unidad
619,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días