Referencias
Festo:FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A
Rubix:798198274000
fabricante:192645
EAN:4052568152864

Documentos
Detalles de producto : FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A
Unidad de servicio FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A, combinación filtro-regulador/engrasador, presión de salida máxima 7 bar, filtro 40 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje automático de condensados. Sin manómetro. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensados=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1822,3 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | fundición a presión de zinc |
| Tasa de flujo volumétrico | 2800 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,29 € Sin IVA
/ unidad
370,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días