Referencias
Festo:LFR-3/4-D-O-MIDI
Rubix:798202339000
fabricante:162691
EAN:4052568132187

Documentos
Detalles de producto : LFR-3/4-D-O-MIDI
válvula reguladora de filtro LFR-3/4-D-O-MIDI con carcasa protectora metálica, sin manómetro, grado de filtración 40 µm. Con purga manual de condensados. Tamaño=Midi, Serie=D, Seguridad de operación=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1136 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | zinc fundido |
| Tasa de flujo volumétrico | 3400 l/min |
| Tamaño de diseño | 55 |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Conexión 1 | g3/4 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,71 € Sin IVA
/ unidad
160,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días