Referencias
SKF:TUJ 45 TF
Rubix:798795729000
fabricante:89638
EAN:7316570913132

Detalles de producto : TUJ 45 TF
Unidades de rodamientos de bolas con soporte tensor, que constan de un rodamiento de inserción basado en un rodamiento rígido de bolas sellado montado en un soporte de fundición gris. Normalmente montada en marcos tensores, la unidad tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54,7x144x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2428 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 49 mm |
| Material | cast iron |
| Tipo | tuj 45 |
| Anchura de rodamiento total | 49 mm |
| Longitud | 144 mm |
| Serie | tuj |
| Anchura interior | 101 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,71 € Sin IVA
/ unidad
129,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días